CELLTREAT 229361 Kudosviljelypullo 300cm2 kpl 18 | AC7DEH 38C792

CELLTREAT 229361 Kudosviljelypullo 300 cm2 kpl 18

Varastossa
Tuote: AC7DEH Malli: 229361Ristiviite: 38C792

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€164.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudosviljelypullo
Koko1250mL
MateriaaliPolystyreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4675
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)46.74
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 300 cm2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CELLTREAT 229320 Kudosviljelypullo 12.5 cm2 - Pakkaus 200 | AC7DEE 38C789 22932023mL€238.85
CELLTREAT 229330 Kudosviljelypullo 25cm2 - 200 kpl AC7DEF 38C790 22933050mL€239.82
CELLTREAT 229340 Kudosviljelypullo 75cm2 - 100 kpl pakkaus | AC7DEG 38C791 229340250mL€238.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229361 Kudosviljelypullo 300 cm2 kpl 18
€164.63 / yksikkö