CELLTREAT 229340 Kudosviljelypullo 75cm2 - 100 kpl pakkaus | AC7DEG 38C791

CELLTREAT 229340 kudosviljelypullo 75 cm2 - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DEG Malli: 229340Ristiviite: 38C791

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudosviljelypullo
Koko250mL
MateriaaliPolystyreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.415
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)45.47
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 75 cm2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CELLTREAT 229320 Kudosviljelypullo 12.5 cm2 - Pakkaus 200 | AC7DEE 38C789 22932023mL€238.85
CELLTREAT 229330 Kudosviljelypullo 25cm2 - 200 kpl AC7DEF 38C790 22933050mL€239.82
CELLTREAT 229361 Kudosviljelypullo 300cm2 kpl 18 | AC7DEH 38C792 2293611250mL€164.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229340 kudosviljelypullo 75 cm2 - 100 kpl pakkaus
€238.38 / yksikkö