Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229220B serologinen pipetti 100ml - 50 kpl pakkaus | AC7DFB 38C810

CELLTREAT 229220B Serologinen pipetti 100 ml - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DFB Malli: 229220BRistiviite: 38C810

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSerologinen pipetti
Väri VäriVaaleanpunainen
Koko100mL
Valmistumisalue10-100 ml
Valmistumisen alaosastot1mL
Pituus345mm
MateriaaliPolystyreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)30.99
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Yksittäin kääritty, laukku

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotPituusTyyppiHinta
CELLTREAT 229206B serologinen pipetti, 5 ml lyhyt - 200 kpl AC7DEX 38C806 229206B5mL1-5 ml0.1mL235mmLyhyt€99.74
CELLTREAT 229211B serologinen pipetti 10 ml lyhyt - 200 kpl pakkaus | AC7DEY 38C807 229211B10mL2-10 ml0.2mL235mmLyhyt€109.38
CELLTREAT 229212B Serologinen pipetti 10 ml, leveä kärki - 200 pakkaus | AC7DEZ 38C808 229212B10mL1-10 ml0.1mL345mmLaaja kärki€110.85
CELLTREAT 229226B serologinen pipetti, 25 ml, lyhyt - 100 kpl pakkaus | AC7DFA 38C809 229226B25mL4-25 ml0.5mL235mmLyhyt€98.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229220B Serologinen pipetti 100 ml - 50 kpl pakkaus
€259.44 / yksikkö