Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT 229206B serologinen pipetti, 5 ml lyhyt - 200 kpl AC7DEX 38C806

CELLTREAT 229206B Serologinen pipetti 5 ml Short - 200 kpl

Varastossa
Tuote: AC7DEX Malli: 229206BRistiviite: 38C806

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€99.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSerologinen pipetti
Väri Värisininen
Koko5mL
Valmistumisalue1-5 ml
Valmistumisen alaosastot0.1mL
Pituus235mm
MateriaaliPolystyreeni
TyyppiLyhyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Negatiivinen valmistuminen (-3 ml)
    • Erityisominaisuudet: Yksittäin kääritty, laukku

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoValmistumisalueValmistumisen alaosastotPituusTyyppiHinta
CELLTREAT 229211B serologinen pipetti 10 ml lyhyt - 200 kpl pakkaus | AC7DEY 38C807 229211B10mL2-10 ml0.2mL235mmLyhyt€109.38
CELLTREAT 229212B Serologinen pipetti 10 ml, leveä kärki - 200 pakkaus | AC7DEZ 38C808 229212B10mL1-10 ml0.1mL345mmLaaja kärki€110.85
CELLTREAT 229226B serologinen pipetti, 25 ml, lyhyt - 100 kpl pakkaus | AC7DFA 38C809 229226B25mL4-25 ml0.5mL235mmLyhyt€98.25
CELLTREAT 229220B serologinen pipetti 100ml - 50 kpl pakkaus | AC7DFB 38C810 229220B100mL10-100 ml1mL345mm-€259.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229206B Serologinen pipetti 5 ml Short - 200 kpl
€99.74 / yksikkö