CECO LV-IY-G 12 x 12 -ovisarja 12 x 12 tuumaa | AD2HBN 3PFW7

CECO LV-IY-G 12 x 12 oven säleikkösarja 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2HBN Malli: LV-IY-G 12 x 12Ristiviite: 3PFW7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€205.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven Louver-sarjat
Materiaali20-mittainen sinkitty teräs
Ikkunan korkeus12 "
Ikkunan leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliIkkunan korkeusIkkunan leveysHinta
CECO LV-IY-G 8 X 8 Oven pylvässarja 8 x 8 | AD2HBL 3PFW5 LV-IY-G 8 x 820-mittainen sinkitty teräs88€163.00
CECO LV-IY-G 12 X 6 Oven pylvässarja 12 x 6 | AD2HBM 3PFW6 LV-IY-G 12 x 620-mittainen sinkitty teräs612€182.84
CECO LV-IY-G 14 X 8 Oven pylvässarja 14 x 8 | AD2HBP 3PFW8 LV-IY-G 14 x 820-mittainen sinkitty teräs814€192.45
CECO LV-IY-G 14 x 12-ovinen kattosarja 14 x 12 | AD2HBQ 3PFW9 LV-IY-G 14 x 1220-mittainen sinkitty teräs1214€207.43
CECO LV-IY-G 16 x 6 -ovisarja 16 x 6 | AD2HBR 3PFX1 LV-IY-G 16 x 620-mittainen sinkitty teräs616€202.26
CECO LV-IY-G 16 x 10 -ovisarja 16 x 10 | AD2HBT 3PFX2 LV-IY-G 16 x 1020-mittainen sinkitty teräs1016€205.35
CECO LV-IY-G 16 x 16 Oven pylvässarja 16 x 16 tuumaa | AD2HBU 3PFX3 LV-IY-G 16 x 1620-mittainen sinkitty teräs16 "16 "€224.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO LV-IY-G 12 x 12 oven säleikkösarja 12 x 12 tuumaa
€205.59 / yksikkö