Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS P7134 Ohjaustehostimen suodatinelementti AC3RAL 2VMG2

BALDWIN FILTERS P7134 ohjaustehostimen suodatinelementti

Varastossa
Tuote: AC3RAL Malli: P7134Ristiviite: 2VMG2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjaussuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus3 9 / 16 "
Sisällä Dia.1-3 / 32 "
Pituus3 9 / 16 "
Dia ulkopuolella.2-15 / 32 "
Leveys2 15 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN FILTERS P106-HD Ohjaustehostinelementti AC2LHA 2KZA5 P106-HD3 31 / 32 "11 / 16 "3 31 / 32 "2-5 / 16 "2 5 / 16 "€19.86
BALDWIN FILTERS PT8487 Ohjaustehostimen suodatinelementti AC3RBG 2VMJ3 PT84875 7 / 32 "1-3/32" and 1-15/32"5 7 / 32 "4"4"€38.30
BALDWIN FILTERS PT548 Ohjaussuodatinelementti AE2RZL 4ZGA5 PT5481.375 "1-1 / 16 "1.375 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€18.70
BALDWIN FILTERS BT9388 Ohjaustehostimen suodatin Spin-on | AE8YAW 6GHN0 BT93883.5 "-3.5 "2-21 / 32 "2 21 / 32 "€41.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS P7134 ohjaustehostimen suodatinelementti
€46.06 / yksikkö