Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CECO LV-IY-G 12 X 6 Oven pylvässarja 12 x 6 | AD2HBM 3PFW6

CECO LV-IY-G 12 x 6 oven säleikkösarja 12 x 6

Varastossa
Tuote: AD2HBM Malli: LV-IY-G 12 X 6Ristiviite: 3PFW6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven Louver-sarjat
Materiaali20-mittainen sinkitty teräs
Ikkunan korkeus6
Ikkunan leveys12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.08
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliIkkunan korkeusIkkunan leveysHinta
CECO LV-IY-G 8 X 8 Oven pylvässarja 8 x 8 | AD2HBL 3PFW5 LV-IY-G 8 x 820-mittainen sinkitty teräs88€163.00
CECO LV-IY-G 12 x 12 -ovisarja 12 x 12 tuumaa | AD2HBN 3PFW7 LV-IY-G 12 x 1220-mittainen sinkitty teräs12 "12 "€205.59
CECO LV-IY-G 14 X 8 Oven pylvässarja 14 x 8 | AD2HBP 3PFW8 LV-IY-G 14 x 820-mittainen sinkitty teräs814€192.45
CECO LV-IY-G 14 x 12-ovinen kattosarja 14 x 12 | AD2HBQ 3PFW9 LV-IY-G 14 x 1220-mittainen sinkitty teräs1214€207.43
CECO LV-IY-G 16 x 6 -ovisarja 16 x 6 | AD2HBR 3PFX1 LV-IY-G 16 x 620-mittainen sinkitty teräs616€202.26
CECO LV-IY-G 16 x 10 -ovisarja 16 x 10 | AD2HBT 3PFX2 LV-IY-G 16 x 1020-mittainen sinkitty teräs1016€205.35
CECO LV-IY-G 16 x 16 Oven pylvässarja 16 x 16 tuumaa | AD2HBU 3PFX3 LV-IY-G 16 x 1620-mittainen sinkitty teräs16 "16 "€224.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO LV-IY-G 12 x 6 oven säleikkösarja 12 x 6
€182.84 / yksikkö