CECO LT-B1 22 X 28 Ikkunasarja 23x29 Tuumaa AD2GVQ 3PEU7

CECO LT-B1 22 x 28 ikkunasarja 23 x 29 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2GVQ Malli: LT-B1 22 X 28Ristiviite: 3PEU7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven ikkunan kehyssarja
Suorittaa loppuunGalvanoitu
Materiaali20-ulottumainen sinkitty teräs
Avauskorkeus30 "
Avausleveys24 "
Ikkunan korkeus29 "
Ikkunan leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi7308305015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskorkeusAvausleveysIkkunan korkeusIkkunan leveysHinta
CECO LT-B1 3 X 33 Ikkunasarja 4x34 In | AD2GVL 3PEU3 LT-B1 3 x 3335 "5"34 "4"€180.99
CECO LT-B1 4 X 25 Ikkunasarja 5x26 tuumaa | AD2GVM 3PEU4 LT-B1 4 x 2527 "5"26 "4"€169.31
CECO LT-B1 5 X 20 Ikkunasarja 6x21 tuumaa | AD2GVN 3PEU5 LT-B1 5 x 2022 "7"21 "6"€145.67
CECO LT-B1 10 X 10 Ikkunasarja 11x11 Tuumaa | AD2GVP 3PEU6 LT-B1 10 x 1012 "12 "11 "11 "€114.37
CECO LT-B1 24 x 30 ikkunasarja 25x31 tuumaa | AD2GVR 3PEU8 LT-B1 24 x 3031 "26 "30 "25 "€274.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO LT-B1 22 x 28 ikkunasarja 23 x 29 tuumaa
€238.86 / yksikkö