Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U48170.019.0250 Koneruuvimessinki, 50PK | AH3EJP 31JT70

GRAINGER U48170.019.0250 Koneruuvimessinki, 50PK

Varastossa
Tuote: AH3EJP Malli: U48170.019.0250Ristiviite: 31JT70

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Dia / kierteen koko# 10-24
Drive Typeura-
Kuljettajan koko0.056 - 0.067 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.333 - 0.362 "
Head TypeTasainen
Pituus2.5 "
MateriaaliMessinki
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.382
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U48170.019.0250 Koneruuvimessinki, 50PK
€39.48 /pakkaus