Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CECO LT-B1 10 X 10 Ikkunasarja 11x11 Tuumaa | AD2GVP 3PEU6

CECO LT-B1 10 x 10 ikkunasarja 11 x 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2GVP Malli: LT-B1 10 X 10Ristiviite: 3PEU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven ikkunan kehyssarja
Suorittaa loppuunGalvanoitu
Materiaali20-ulottumainen sinkitty teräs
Avauskorkeus12 "
Avausleveys12 "
Ikkunan korkeus11 "
Ikkunan leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7308305015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskorkeusAvausleveysIkkunan korkeusIkkunan leveysHinta
CECO LT-B1 3 X 33 Ikkunasarja 4x34 In | AD2GVL 3PEU3 LT-B1 3 x 3335 "5"34 "4"€180.99
CECO LT-B1 4 X 25 Ikkunasarja 5x26 tuumaa | AD2GVM 3PEU4 LT-B1 4 x 2527 "5"26 "4"€169.31
CECO LT-B1 5 X 20 Ikkunasarja 6x21 tuumaa | AD2GVN 3PEU5 LT-B1 5 x 2022 "7"21 "6"€145.67
CECO LT-B1 22 X 28 Ikkunasarja 23x29 Tuumaa AD2GVQ 3PEU7 LT-B1 22 x 2830 "24 "29 "23 "€238.86
CECO LT-B1 24 x 30 ikkunasarja 25x31 tuumaa | AD2GVR 3PEU8 LT-B1 24 x 3031 "26 "30 "25 "€274.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO LT-B1 10 x 10 ikkunasarja 11 x 11 tuumaa
€114.37 / yksikkö