CECO CHMFR x DW26 70 x CY-ST-LH Oven karmi, 3, Kipsilevyjälki, 16-Guge Steel, Lh, 84 tuuman oven avauskorkeus | CQ8JHK 3TGL7

CECO CHMFR x DW26 70 x CY-ST-LH oven karmi, 3, Kipsilevyjälkisarja, 16 gauge teräs, Lh, 84 tuuman oven avauskorkeus

Varastossa
Tuote: CQ8JHK Malli: CHMFR x DW26 70 x CY-ST-LHRistiviite: 3TGL7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€344.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenkarmi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO CHMFR x DW26 70 x CY-ST-LH oven karmi, 3, Kipsilevyjälkisarja, 16 gauge teräs, Lh, 84 tuuman oven avauskorkeus
€344.77 / yksikkö