CECO CHMDDFR 50 68-DW-CU kaksoisovikehys, 2, Kipsilevyjälki, 16-mittainen teräs, 80 tuuman oven avauskorkeus, 3 h | CQ8JJF 3TGC4

CECO CHMDDFR 50 68-DW-CU kaksoisovikehys, 2, Kipsilevyjälkisarja, 16 gauge teräs, 80 tuuman oven avautumiskorkeus, 3 tuntia

Varastossa
Tuote: CQ8JJF Malli: CHMDDFR 50 68-DW-CURistiviite: 3TGC4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€763.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvenkarmi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CECO CHMDDFR 50 68-DW-CU kaksoisovikehys, 2, Kipsilevyjälkisarja, 16 gauge teräs, 80 tuuman oven avautumiskorkeus, 3 tuntia
€763.26 / yksikkö