WIEGMANN N4122016061PTC Metallic Enclosure 20 Inch Height x 16 Inch Width x 6 Inch Depth | AG2LBR 31KZ81

WIEGMANN N4122016061PTC metallikotelo, 20 tuuman korkeus x 16 tuumaa leveys x 6 tuuman syvyys

Varastossa
Tuote: AG2LBR Malli: N4122016061PTCRistiviite: 31KZ81

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€751.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
PerusmateriaaliMetallinen
VäriHarmaa
Syvyys6"
Kotelon kannen ominaisuudet1 pisteen avain / lukittava kahva
Kotelon kannen tyyppisaranoitu
Suorittaa loppuunANSI 61 polyesterijauhe
Tiivistepolyuretaani
Korkeus20 "
Sisäpaneeli2 NJ32
Nokkaraudat / Ei pudotuksiaEi tyrmäyksiä
MateriaaliHiiliteräs
Metallimittari14
AsennusSeinä
NEMA-luokitus3R, 4, 12
Käytettävä avautumissyvyys6"
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.32
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7326908588

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusSyvyysKotelon kannen ominaisuudetNEMA-luokitusKäytettävä avautumissyvyysLeveysSuorittaa loppuunTiivisteHinta
WIEGMANN N12604810 Kotelo Saranoitu 10d x 48w x 60h Inch | AB4NPX 1ZHE6 N12604810Lattia10 "Avainkahva12, 138.89 "48 "ANSI 61 polyesterijauhepolyuretaani€5,047.95
Tarjouspyyntö
WIEGMANN N12604812 Kotelo saranoitu 12d x 48w x 60h tuumaa | AB4NPY 1ZHE7 N12604812Lattia12 "Avainkahva12, 1310.84 "48 "ANSI 61 polyesterijauhepolyuretaani€5,201.70
Tarjouspyyntö
WIEGMANN N12604816 Kotelo päällekkäinen 16d x 48w x 60h tuuma | AB4NPZ 1ZHE8 N12604816Lattia16 "Avainkahva12, 1314.84 "48 "ANSI 61 polyesterijauhepolyuretaani€5,324.38
WIEGMANN N12606012 Kotelo päällekkäinen 12d x 60w x 60h tuumaa | AB4NQA 1ZHE9 N12606012Lattia12 "Avainkahva12, 1310.84 "60 "ANSI 61 polyesterijauhepolyuretaani€5,252.52
WIEGMANN N12606016 Kotelo päällekkäinen 16d x 60w x 60h tuumaa | AB4NQB 1ZHF1 N12606016Lattia16 "Avainkahva12, 1314.84 "60 "ANSI 61 polyesterijauhepolyuretaani€4,618.95
WIEGMANN N12726012 Kotelo saranoitu 12d x 60w x 72h tuumaa | AB4NQC 1ZHF2 N12726012Lattia12 "Avainkahva12, 1310.84 "60 "ANSI 61 polyesterijauhepolyuretaani€5,674.67
WIEGMANN N12726016 Kotelo päällekkäinen 16d x 60w x 72h tuuma | AB4NQD 1ZHF3 N12726016Lattia16 "Avainkahva12, 1314.84 "60 "ANSI 61 polyesterijauhepolyuretaani€5,742.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIEGMANN N4122016061PTC metallikotelo, 20 tuuman korkeus x 16 tuumaa leveys x 6 tuuman syvyys
€751.54 / yksikkö