Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CDI-OHJAUSLAITTEET TC12-1AA024 Kaasuvipu 24 tuuman pituus | AE8GGY 6D929

CDI CONTROL DEVICES TC12-1AA024 Kaasuvipu, 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE8GGY Malli: TC12-1AA024Ristiviite: 6D929
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
€30.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompressorin kaasuvipu
(M) NPT-koko (tuumaa)1/8
KaapelipäällysteVinyyli
Kaapelin pituus24 "
KaapelimateriaaliTeräsvaipallinen ruostumaton teräs
SylinterimateriaaliMessinki
hyödytKaikki tärkeimmät moottorityypit Jopa 15 hv
Min. Paine60 PSI
O-rengasnitriili
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiKaasumoottorikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8414904175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituushyödytHinta
CDI-OHJAUSLAITTEET TC12-1AA018 Kaasun ohjaus | AE8GGX 6D928 TC12-1AA01818 "Kaikki tärkeimmät moottorityypit alle 8 hv€32.00
CDI-OHJAUSLAITTEET TC12-1AA048 Kaasun ohjaus | AE8GGZ 6D930 TC12-1AA04848 "Kaikki tärkeimmät moottorityypit alle 8 hv€35.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES TC12-1AA024 Kaasuvipu, 24 tuuman pituus
€30.77 / yksikkö