Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3TCJ8 Polvituki Avoin Patella-koko Xl | AD2NZF

CONDOR 3TCJ8 Polvituki Avoin Patella Koko Xl

Varastossa
Tuote: AD2NZF Malli: 3TCJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpolvituki
VäriMusta
MateriaaliNeopreeni
KokoXL
TyyliAvaa Patella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CONDOR 3TCJ5 Polvituki Avaa Patella-koko L | AD2NZC 3TCJ5L€21.42
CONDOR 3TCJ6 Polvituki Avaa Patella-koko M | AD2NZD 3TCJ6M€21.42
CONDOR 3TCJ7 Polvituki Avaa Patella-koko S | AD2NZE 3TCJ7S€21.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3TCJ8 Polvituki Avoin Patella Koko Xl
€21.42 / yksikkö