Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAHAVENTTIILI 8361-0138 Paineensäädin 1/2 tuumaa 75-200 Psi | AD2KDP 3PYZ4

CASH VALVE 8361-0138 Paineensäädin 1/2 tuumaa 75 - 200 Psi

Varastossa
Tuote: AD2KDP Malli: 8361-0138Ristiviite: 3PYZ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€504.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpaineensäädin
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFNPT
Mittarin satama1 / 4 "
Korkeus6.125 "
Sisääntulon koko1 / 2 "
Pituus2.875 "
Max. Paine400 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Poistoaukon koko1 / 2 "
Paineen säätöalue75 - 200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.48
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Cash Valve 8361-0138 -paineensäädin soveltuu nestepaineen säätelyyn ja stabilointiin järjestelmissä, laitevaurioiden estämiseen, tuotantoprosessien optimointiin ja järjestelmän yleisen luotettavuuden parantamiseen ylläpitämällä haluttuja paineolosuhteita, mikä tekee siitä välttämättömän erilaisissa nestepohjaisissa sovelluksissa. Sitä käytetään LVI-, LVI- ja valmistusteollisuudessa, joissa tiettyjen painetasojen ylläpitäminen on elintärkeää toiminnan tehokkuuden ja turvallisuuden kannalta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on messinkirunko, joka varmistaa pitkäikäisyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Tässä paineensäätimessä on FNPT (Female National Pipe Thread) -liitäntä, joka takaa turvallisen ja luotettavan liitännän yhteensopiviin putkistojärjestelmiin.
  • Se tarjoaa paineensäädön välillä 75 - 200 psi, mikä mahdollistaa nesteenpaineen tarkan hallinnan.
  • Tämän 200 psi:n paineensäätimen maksimilämpötila on 180 astetta F, mikä mahdollistaa sen käytön sovelluksissa, joissa kohdataan korkeita lämpötiloja.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Cash Valve 8361-0138 -paineensäätimen painekapasiteetti?

V. Paineensäätimen maksimipainekapasiteetti on 400 psi, joten se pystyy käsittelemään korkeampia painevaatimuksia teollisissa ja kaupallisissa olosuhteissa.

K. Onko tälle 200 psi:n paineensäätimelle suositeltu huoltoaikataulu?

A. Säännöllinen huolto sisältää vuotojen tarkastamisen, kalvon kulumisen tai vaurioiden tarkastamisen ja oikean paineensäädön varmistamisen. Vaihda kuluneet osat tarvittaessa optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

K. Kuinka puhdistaa Cash Valve 8361-0138 -paineensäädin?

V. Sen puhdistamiseen kuuluu pölyn ja roskien pyyhkiminen puhtaalla, kuivalla liinalla säätimen ulkopuolelta. Vältä hankaavia materiaaleja tai liuottimia, jotka voivat vahingoittaa sen osia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisääntulon kokoPituusPoistoaukon kokoPaineen säätöalueHinta
RAHAVENTTIILI 8276-0175 Paineensäädin 3/8 tuumaa 100 - 250 Psi | AD2KDK 3PYY8 8276-01755.625 "3 / 8 "2.5 "3 / 8 "100 - 250 psi€403.58
KASUVENTTIILI A361CWXZSNBS01-E1 Paineensäädin 1/2 tuumaa 0 - 5 Psi | AD2KDQ 3PYZ5/08361-0003 A361CWXZSNBS01-E16.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 - 5 psi€504.11
CASH VENTTIILI A361CWXZSNBS01-E6 Paineensäädin 1/2 tuumaa 100 - 250 Psi | AD2KDR 3PYZ6/08361-0175 A361CWXZSNBS01-E66.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 - 250 psi€504.11
KASH VENTTIILI A361CWXZSNBS01-E2 Paineensäädin 1/2 tuumaa 2 - 25 Psi | AD2KDT 3PYZ7/08361-0014 A361CWXZSNBS01-E26.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 - 25 psi€504.11
CASH VENTTIILI A361CWXZSNBS01-E3 paineensäädin 1/2 tuumaa 20 - 60 Psi | AD2KDU 3PYZ8/08361-0040 A361CWXZSNBS01-E36.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 - 60 psi€504.11
KASH VENTTIILI A361CWXZSNBS01-E4 Paineensäädin 1/2 tuumaa 40 - 80 Psi | AD2KDV 3PYZ9/08361-0060 A361CWXZSNBS01-E46.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 - 80 psi€504.11
CASH VENTTIILI A361CWXZSNBS01-E5 paineensäädin 1/2 tuumaa 75 - 125 Psi | AD2KDW 3PZA1/08361-0100 A361CWXZSNBS01-E56.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 - 125 psi€504.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE 8361-0138 Paineensäädin 1/2 tuumaa 75 - 200 Psi
€504.11 / yksikkö