BEACON MORRIS ST1443-03 Höyry- / hydrauliikkalämmitinelementti Teräs 3ft. | AE3MAL 5E305

BEACON MORRIS ST1443-03 Steam/hydronic Heater Element Steel 3ft.

Varastossa
Tuote: AE3MAL Malli: ST1443-03Ristiviite: 5E305

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€275.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSteam / Hydronic Lämmitinelementti
Tulo / lähtö NPT1-1 / 4 "
Pituus3ft.
Maks. Nesteen lämpötila.650-astetta F
Max. Paine660 psi
Lähtö @ 2 PSI -höyryä1600 2250/XNUMX XNUMX BtuH
PutkimateriaaliTeräs
Putken koko1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8419110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Fin materiaali (teräs)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BEACON MORRIS ST1444-04 Höyry / hydraulinen lämmitinelementti Teräs 4ft. | AE3MAM 5E306 ST1444-044ft.€360.89
BEACON MORRIS ST1445-05 Höyry- / hydrauliikkalämmitinelementti Teräs 5ft. | AE3MAN 5E307 ST1445-055ft.€465.18
BEACON MORRIS S144032-0600 Höyry- / vesilämmitinelementti Teräs 6ft. | AE3MAP 5E308 S144032-06006"€563.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BEACON MORRIS ST1443-03 Steam/hydronic Heater Element Steel 3ft.
€275.43 / yksikkö