YLEINEN SÄHKÖ SB44ED6G Bussipistoke Katkaisija 3p4w 600v 40a Nema 1 | AE8EAC 6CPE2

GENERAL ELECTRIC SB44ED6G-väyläkatkaisija 3p4w 600v 40a Nema 1

Varastossa
Tuote: AE8EAC Malli: SB44ED6GRistiviite: 6CPE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,088.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBussipistoke
Ampeeria40
Katkaisijan tyyppiTED6
Syvyys8"
KotelointiluokkaNEMA 1
Korkeus13 "
Napojen lukumäärä3
Vaihe / johto3-vaihe, 4-johdin maadoituksella
Jännite600
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.394
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Järjestelmä (3P4W)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaJänniteHinta
GENERAL ELECTRIC SB310ED6G -vikakatkaisija 3p3w 600v 100a Nema 1 | AE8DUP 6CNV4 SB310ED6G100600€7,540.19
GENERAL ELECTRIC SB31ED6G -vikakatkaisija 3p3w 600v 15a Nema 1 | AE8DUT 6CNW0 SB31ED6G15600€978.98
GENERAL ELECTRIC SB32.5ED6G -vikakatkaisija 3p3w 600v 25a Nema 1 | AE8DUW 6CNW3 SB32.5ED6G25600€5,178.56
GENERAL ELECTRIC SB32ED6G -vikakatkaisija 3p3w 600v 20a Nema 1 | AE8DVD 6CNX0 SB32ED6G20600€6,635.92
GENERAL ELECTRIC SB33.5ED6G -vikakatkaisija 3p3w 600v 35a Nema 1 | AE8DVG 6CNX3 SB33.5ED6G35600€5,178.56
GENERAL ELECTRIC SB33ED6G -vikakatkaisija 3p3w 600v 30a Nema 1 | AE8DVK 6CNX6 SB33ED6G30600€6,635.92
GENERAL ELECTRIC SB36ED4G -vikakatkaisija 3p3w 480v 60a Nema 1 | AE8DWA 6CNZ1 SB36ED4G60480€6,635.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC SB44ED6G-väyläkatkaisija 3p4w 600v 40a Nema 1
€7,088.05 / yksikkö