RAHAVENTTIILI 13736-0350 Paineenpoistoventtiili 1-1 / 4 tuumaa 350 Psi | AD2KLX 3PZY3

CASH VALVE 13736-0350 Paineenalennusventtiili 1-1/4 tuumaa 350 Psi

Varastossa
Tuote: AD2KLX Malli: 13736-0350Ristiviite: 3PZY3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,617.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAdj Back Press. Varoventtiili
Rungon materiaaliValurauta
LevymateriaaliRuostumaton teräs
Tehdasasetus350 psi
Sisääntulon koko1.25 "
Tuloaukon tyyppiFNPT
Poistoaukon koko1.25 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus10.25 "
Kokonaispituus6.5 "
Painealue300 - 400 psi
Istuimen materiaalimonel
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue40 astetta 450 astetta F
TestivipuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.268
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusPainealueHinta
CASH VENTTIILI FR-FEWSCFMES02-D1 Paineenalennusventtiili 1 tuuma 10 Psi | AD2KLA 3PZW1/13717-0010 FR-FEWSCFMES02-D110 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 - 20 psi€2,471.88
CASH VENTTIILI FR-FEWSCFMES02-D6 Paineenalennusventtiili 1 tuuma 278 Psi | AD2KLB 3PZW2/13717-0278 FR-FEWSCFMES02-D6278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 - 380 psi€2,471.88
CASH VENTTIILI FR-FEWSCFMES02-D3 Paineenalennusventtiili 1 tuuma 55 Psi | AD2KLC 3PZW3/13717-0055 FR-FEWSCFMES02-D355 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 - 90 psi€2,471.88
CASH VENTTIILI FR-FEWSCFMES02-D7 Paineenalennusventtiili 1 tuuma 350 Psi | AD2KLD 3PZW4/13717-0350 FR-FEWSCFMES02-D7350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 - 400 psi€2,471.88
CASH VENTTIILI FR-FEWSCFMES02-D4 Paineenalennusventtiili 1 tuuma 83 Psi | AD2KLE 3PZW5/13717-0083 FR-FEWSCFMES02-D483 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 - 125 psi€2,471.88
CASH VENTTIILI FR-FEWSCFMES02-D5 Paineenalennusventtiili 1 tuuma 140 Psi | AD2KLF 3PZW6/13717-0140 FR-FEWSCFMES02-D5140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 - 230 psi€2,471.88
CASH VENTTIILI FR-FCWSCFMES02-D1 Paineenalennusventtiili 1/2 tuumaa 13 Psi | AD2KLG 3PZW7/13668-0013 FR-FCWSCFMES02-D113 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 - 25 psi€1,695.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH VALVE 13736-0350 Paineenalennusventtiili 1-1/4 tuumaa 350 Psi
€2,617.62 / yksikkö