CASH VALVE Valurautainen säädettävä vastapaineen poistoventtiili


Suodattaa
Rungon materiaali: Valurauta , Levyn materiaali: Ruostumaton teräs , Sisääntulon tyyppi: FNPT , Pistorasiatyyppi: FNPT , Istuimen materiaali: monel , Jousimateriaali: Ruostumaton teräs , Temp. Alue: 40 astetta 450 astetta F , Testivipu: Ei
TyyliMalliTehdasasetusSisääntulon kokoPoistoaukon kokoKokonaiskorkeusKokonaispituusPainealueHinta (ei alv)
A
FR-FHWSCFMES02-D1
5 psi2"2"11 "7.5 "0 - 10 psi€3,549.33
A
FR-FGWSCFMES02-D1
5 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "0 - 10 psi€2,808.86
A
FR-FDWSCFMES02-D1
5 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "0 - 10 psi€1,852.03
A
13736-0008
8 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "0 - 15 psi€2,537.04
A
FR-FEWSCFMES02-D1
10 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 - 20 psi€2,303.84
A
FR-FCWSCFMES02-D1
13 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 - 25 psi€1,567.56
A
FR-FCWSCFMES02-D3
28 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "5 - 50 psi€1,567.56
A
FR-FDWSCFMES02-D3
30 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "10 - 50 psi€1,852.03
A
FR-FHWSCFMES02-D3
33 psi2"2"11 "7.5 "10 - 55 psi€3,549.33
A
FR-FGWSCFMES02-D3
33 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "10 - 55 psi€2,808.86
A
13736-0053
53 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "20 - 85 psi€2,537.04
A
FR-FEWSCFMES02-D3
55 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 - 90 psi€2,303.84
A
FR-FDWSCFMES02-D4
65 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "20 - 110 psi€1,852.03
A
FR-FGWSCFMES02-D4
65 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "30 - 100 psi€2,808.86
A
FR-FCWSCFMES02-D4
65 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "30 - 100 psi€1,567.56
A
FR-FHWSCFMES02-D4
65 psi2"2"11 "7.5 "30 - 100 psi€3,549.33
A
13736-0083
83 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "40 - 125 psi€2,537.04
A
FR-FEWSCFMES02-D4
83 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 - 125 psi€2,303.84
A
FR-FDWSCFMES02-D5
115 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "30 - 200 psi€1,852.03
A
FR-FHWSCFMES02-D5
120 psi2"2"11 "7.5 "40 - 200 psi€3,549.33
A
FR-FGWSCFMES02-D5
120 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "40 - 200 psi€2,808.86
A
FR-FCWSCFMES02-D5
125 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "75 - 175 psi€1,567.56
A
FR-FEWSCFMES02-D5
140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 - 230 psi€2,303.84
A
13736-0140
140 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "50 - 230 psi€2,537.04
A
FR-FDWSCFMES02-D6
175 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "100 - 250 psi€1,852.03
A
FR-FGWSCFMES02-D6
213 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "125 - 300 psi€2,808.86
A
FR-FHWSCFMES02-D6
231 psi2"2"11 "7.5 "125 - 300 psi€3,549.33
A
FR-FCWSCFMES02-D6
275 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "150 - 400 psi€1,567.56
A
FR-FDWSCFMES02-D7
275 psi3 / 4 "3 / 4 "8"5.625 "150 - 400 psi€1,852.03
A
FR-FEWSCFMES02-D6
278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 - 380 psi€2,303.84
A
13736-0278
278 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "175 - 380 psi€2,537.04
A
FR-FHWSCFMES02-D7
300 psi2"2"11 "7.5 "200 - 400 psi€3,549.33
A
FR-FGWSCFMES02-D7
300 psi1.5 "1.5 "10.75 "7.5 "200 - 400 psi€2,808.86
A
13736-0350
350 psi1.25 "1.25 "10.25 "6.5 "300 - 400 psi€2,537.04
A
FR-FEWSCFMES02-D7
350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 - 400 psi€2,303.84

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?