Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CASH ACME F-30 varoventtiili messinki 3/4 tuumaa 30 psi | AG2MFC 31LH30

CASH ACME F-30 turvapaineventtiili messinki 3/4 tuumaa 30 psi

Varastossa
Tuote: AG2MFC Malli: F-30Ristiviite: 31LH30

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaventtiili
Rungon materiaaliMessinki
BtuH510,000
LevymateriaaliSilikoni
Tehdasasetus30 psi
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus3.375
Kokonaispituus3.375
Istuimen materiaaliSilikoni
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
TestivipuKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481100090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukon tyyppiPistorasian tyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
CASH ACME F-30 varoventtiili 3/4 tuumaa 30 psi messinki | AF2DJZ 6RKF1 F-30FNPTMNPT1.5 "4.75 "€43.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CASH ACME F-30 turvapaineventtiili messinki 3/4 tuumaa 30 psi
€46.65 / yksikkö