Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 RDE-40 -reititin Diamond Cut | AA8GPB 18F012

MICRO 100 RDE-40 reititin timanttileikkaus

Varastossa
Tuote: AA8GPB Malli: RDE-40Ristiviite: 18F012

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidireitittimen kärki
LeikkaussuuntaOikea käsi
pääNeliö
Lopeta tyyliHeittelehtiä
Suorittaa loppuunPäällystämätön
LuokkaC2-mikrorakeet
Materiaalikarbidi
Varsi Dia.3 / 16 "
TyyppiTimanttikatkaisu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)0.64
HS-koodi8207703060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 RDE-30 -reititin Diamond Cut | AA8GPA 18F011 RDE-301 / 8 "€24.66
MICRO 100 RDE-60 -reititin Diamond Cut | AA8GPC 18F014 RDE-601 / 4 "€37.68
MICRO 100 RDE-80 -reititin Diamond Cut | AA8GPD 18F016 RDE-801 / 4 "€59.85
MICRO 100 RDE-100 -reititin Diamond Cut | AA8GPE 18F018 RDE-1003 / 8 "€107.60
MICRO 100 RDE-110 -reititin Diamond Cut | AA8GPF 18F019 RDE-1101 / 2 "€140.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 RDE-40 reititin timanttileikkaus
€35.54 / yksikkö