CAROL CR5.30.10 Kaapeli Cat5e Riser Harmaa 1000 Jalkaa | AB6GBG 21FI33

CAROL CR5.30.10 Cable Cat5e Riser, harmaa 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6GBG Malli: CR5.30.10Ristiviite: 21EN33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€215.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretty parikaapeli
Taivuta säde1"
Kaapelin pituus1000ft.
Luokan tyyppi5E
Johtimen koko24AWG
Taajuus100 MHz
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPaloa hidastava PVC
Pituus1000ft.
Matala lämpötila Luokitus (C-aste)0 Asennusta varten, -10 käyttöä varten
Kapellimestriparien määrä4
Käyttölämpötila alue-10 astetta 60 astetta C.
Dia ulkopuolella.0.2 "
PakkaustyyppiVedä Pac
PakkausPull-Pac (R) II
Vetovoima25 lb
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
StandardiANSI / TIA / EIA 568 B.2, ICEA S-90-661, UL & c (UL) -tyyppi CMR (UL 1666) muulle kuin liitäntälaatikolle, UL 444, RoHS-direktiivin mukainen direktiivi 2002/95 / EY, kolmas osapuoli varmistettu Taattu suorituskyky
UL-tyypitrinta
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7525
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakki väriTakin materiaaliPituusPakkausHinta
CAROL CR5.30.07 Kaapeli Cat 5e 24 AWG 1000 jalkaa Sininen | AF7HZY 21EN32 CR5.30.07sininenPVC1000ft.Pull-Pac (R) II€253.59
CAROL CR5.30.07 Kaapeli Cat 5e 24 AWG 100 jalkaa Sininen | AF9ZYV 30YJ27 CR5.30.07sininenPVC100ft.Pull-Pac (oikea)€161.07
CAROL CR5.30.10 Kaapeli Cat 5e 24 AWG 100 jalkaa harmaa | AF9ZYW 30YJ28 CR5.30.10HarmaaPVC100ft.Pull-Pac (oikea)€161.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL CR5.30.10 Cable Cat5e Riser, harmaa 1000 jalkaa
€215.84 / yksikkö