CAROL C1604.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli AF6VYV 20LA30

CAROL C1604.41.01 Monijohtiminen punossuojakaapeli

Varastossa
Tuote: AF6VYV Malli: C1604.41.01Ristiviite: 20LA30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€753.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonijohtiminen punossuojakaapeli
Johtimen koko16AWG
Takki väriMusta
Takin materiaaliKarolpreeni (R)
Pituus100ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.385 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Temp. alue-4 - 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoTakki väriTakin materiaaliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräTemp. alueHinta
CAROL C1201.21.01 monijohtiminen punossuojakaapeli | AF6VYL 20LA21 C1201.21.0118AWGMustaKarolpreeni (R)0.24 "1-4 - 140 astetta F€273.39
CAROL C1642A.41.10 monijohtiminen punossuojakaapeli | AF6VYW 20LA31 C1642A.41.1020AWGHarmaaPVC0.226 "2-4 - 167 astetta F€255.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1604.41.01 Monijohtiminen punossuojakaapeli
€753.32 / yksikkö