Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 72192 Diagonaalileikkuri, 6-1/8 tuumaa kokonaispituus, 13/16 tuuman leuan pituus, punainen | AE9QBZ 6LFW6 / 72192-2

KLEIN TOOLS 72192 diagonaalileikkuri, 6-1/8 tuuman kokonaispituus, 13/16 tuuman leuan pituus, punainen

Varastossa
Tuote: AE9QBZ Malli: 72192Ristiviite: 6LFW6 / 72192-2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLävistäjät
LeikkausSahalaitainen
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus13 / 16 "
Leuan leveys3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiKavennettu
Kokonaispituus6.125 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 32 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusLeikkausLeikkauskapasiteetti / materiaaliKevään paluuSidonta pystyyKärjen leveysJännitearvotKäsittele väriäHinta
KLEIN TOOLS D2000-28-INS Eristetty diagonaalileikkuri, 1-3/16 tuuman leveys | AB2NWU 1N074 / 72093-2 D2000-28-INS8"Huuhdella-EiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-1000VKirkas oranssi€114.52
KLEIN TOOLS D245-5 Diagonaalileikkuri, 5-1/16 tuumaa kokonaispituus, 11/16 tuuman leuan pituus | AB9HUC 2DEX2 / 72062-8 D245-55 1 / 16 "HuuhdellaKuparilankaEiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Ei arvioitupunainen€65.31
KLEIN TOOLS D257-4 Diagonaalileikkuri, 4-1/4 tuumaa kokonaispituus, 1/2 tuuman leuan pituus | AB9HUD 2DEX4 / 72248-6 D257-44.25 "Semi FlushKuparilankaKylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Ei arvioituRoyal Blue€64.59
KLEIN TOOLS D257-4C Diagonaalileikkuri, 4-1/4 tuumaa kokonaispituus, 1/2 tuuman leuan pituus | AB9HUE 2DEX5 / 72250-9 D257-4C4.25 "Semi FlushKuparilankaKylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Ei arvioituRoyal Blue€70.32
KLEIN TOOLS D259-4C Diagonaalileikkuri, 4-1/4 tuumaa kokonaispituus, 1/2 tuuman leuan pituus | AB9HUF 2DEX6 / 72256-1 D259-4C4.25 "HuuhdellaKuparilankaKylläVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Ei arvioituRoyal Blue€72.33
KLEIN TOOLS D275-5 Diagonaalileikkuri, 5 tuuman pituus | AB9HUG 2DEX7 / 72080-2 D275-55"HuuhdellaLeikkauslanka jopa 18 AWGEiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Ei arvioitupunainen€24.74
KLEIN TOOLS J2000-28 Diagonaalileikkuri, 8-1/8 tuuman pituus 13/16 tuuman pituus | AB9HUR 2DFB4 / 72108-3 J2000-288.125 "HuuhdellaLeikkaa tarvikkeet, ruuvit, naulat ja kovettuneen langanEiVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-Ei arvioituVaaleansininen / musta€76.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 72192 diagonaalileikkuri, 6-1/8 tuuman kokonaispituus, 13/16 tuuman leuan pituus, punainen
€70.04 / yksikkö