CAROL C1201.21.01 monijohtiminen punossuojakaapeli | AF6VYL 20LA21

CAROL C1201.21.01 Monijohtiminen punossuojakaapeli

Varastossa
Tuote: AF6VYL Malli: C1201.21.01Ristiviite: 20LA21

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€273.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonijohtiminen punossuojakaapeli
Johtimen koko18AWG
Takki väriMusta
Takin materiaaliKarolpreeni (R)
Pituus100ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.24 "
Johtimien lukumäärä1
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Temp. alue-4 - 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoTakki väriTakin materiaaliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräTemp. alueHinta
CAROL C1604.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli AF6VYV 20LA30 C1604.41.0116AWGMustaKarolpreeni (R)0.385 "4-4 - 140 astetta F€753.32
CAROL C1642A.41.10 monijohtiminen punossuojakaapeli | AF6VYW 20LA31 C1642A.41.1020AWGHarmaaPVC0.226 "2-4 - 167 astetta F€255.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1201.21.01 Monijohtiminen punossuojakaapeli
€273.39 / yksikkö