CAROL C1642A.41.10 monijohtiminen punossuojakaapeli | AF6VYW 20LA31

CAROL C1642A.41.10 monijohtiminen punossuojakaapeli

Varastossa
Tuote: AF6VYW Malli: C1642A.41.10Ristiviite: 20LA31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonijohtiminen punossuojakaapeli
Johtimen koko20AWG
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
NEC-artikkeliNEC-artikkeli 800, tyyppi CM / CMH (UL: 75 astetta C)
Nimellinen ulkohalkaisija.0.226 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Temp. alue-4 - 167 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.503
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoTakki väriTakin materiaaliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräTemp. alueHinta
CAROL C1201.21.01 monijohtiminen punossuojakaapeli | AF6VYL 20LA21 C1201.21.0118AWGMustaKarolpreeni (R)0.24 "1-4 - 140 astetta F€273.39
CAROL C1604.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli AF6VYV 20LA30 C1604.41.0116AWGMustaKarolpreeni (R)0.385 "4-4 - 140 astetta F€753.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1642A.41.10 monijohtiminen punossuojakaapeli
€255.10 / yksikkö