CAROL C1304.41.01 Kaapeliyhteys 20/3 1000Ft Musta | AB4LKB 1YPY5

CAROL C1304.41.01 Tiedonsiirtokaapeli 20/3 1000Ft Musta

Varastossa
Tuote: AB4LKB Malli: C1304.41.01Ristiviite: 1YPY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,406.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiViestintä ja hallinta
VäriMusta
Johtimen värikooditaulukon numero5
Johtimen koko20AWG
Johtimen tyyppiTinattu kupari
EristysKumi
EristysmateriaaliKumi
Takki väriMusta
Takin materiaaliKarolpreenikumi
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.285 "
Johtimien lukumäärä3
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojausKirkas Mylar-kääre, 80% tinattua kuparipunosta, puuvillakääre
SuojamateriaaliPunos
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
Temp. alue-4 - 140 astetta F
Pystysuora lokeron liekkitestiUL VW-q
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)34.8
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppieräTakin materiaaliPituusNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CAROL C1302.41.01 Kaapelimikrofoni 20/2 1000Ft Musta | AB4LKA 1YPY4 C1302.41.01MikrofonitietoliikennekaapeliKarolpreenikumi1000ft.0.27 "2€1,344.01
CAROL C1302.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli AF6VYP 20LA24 C1302.41.01-Monijohtiminen punossuojakaapeliKumi100ft.0.27 "2€384.75
CAROL C1304.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli AF6VYQ 20LA25 C1304.41.01-Monijohtiminen punossuojakaapeliKumi100ft.0.285 "3€457.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1304.41.01 Tiedonsiirtokaapeli 20/3 1000Ft Musta
€1,406.87 / yksikkö