CAROL C1302.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli AF6VYP 20LA24

CAROL C1302.41.01 Monijohtiminen punossuojakaapeli

Varastossa
Tuote: AF6VYP Malli: C1302.41.01Ristiviite: 20LA24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonijohtiminen punossuojakaapeli
Johtimen koko20AWG
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Pituus100ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.27 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Temp. alue-4 - 140 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3445
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppieräTakin materiaaliPituusNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CAROL C1302.41.01 Kaapelimikrofoni 20/2 1000Ft Musta | AB4LKA 1YPY4 C1302.41.01MikrofonitietoliikennekaapeliKarolpreenikumi1000ft.0.27 "2€1,344.01
CAROL C1304.41.01 Kaapeliyhteys 20/3 1000Ft Musta | AB4LKB 1YPY5 C1304.41.01Viestintä ja hallintatietoliikennekaapeliKarolpreenikumi1000ft.0.285 "3€1,406.87
CAROL C1304.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli AF6VYQ 20LA25 C1304.41.01-Monijohtiminen punossuojakaapeliKumi100ft.0.285 "3€457.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1302.41.01 Monijohtiminen punossuojakaapeli
€384.75 / yksikkö