CAROL C1302.41.01 Kaapelimikrofoni 20/2 1000Ft Musta | AB4LKA 1YPY4

CAROL C1302.41.01 kaapelimikrofoni 20/2 1000Ft musta

Varastossa
Tuote: AB4LKA Malli: C1302.41.01Ristiviite: 1YPY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,344.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiMikrofoni
kapasitanssi50.0 pF / jalkaa
VäriMusta
Johtimen värikooditaulukon numero5
Johtimen koko20AWG
Johtimen tyyppiTinattu kupari
ImpedanssiMatala
EristysKumi
EristysmateriaaliKumi
Takki väriMusta
Takin materiaaliKarolpreenikumi
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.27 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
suojausKirkas Mylar-kääre, 80% tinattua kuparipunosta, puuvillakääre
SuojamateriaaliPunos
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
Temp. alue-4 - 140 astetta F
Pystysuora lokeron liekkitestiUL VW-q
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)34.54
Laivan leveys (cm)34.54
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppieräTakin materiaaliPituusNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CAROL C1304.41.01 Kaapeliyhteys 20/3 1000Ft Musta | AB4LKB 1YPY5 C1304.41.01Viestintä ja hallintatietoliikennekaapeliKarolpreenikumi1000ft.0.285 "3€1,406.87
CAROL C1302.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli AF6VYP 20LA24 C1302.41.01-Monijohtiminen punossuojakaapeliKumi100ft.0.27 "2€384.75
CAROL C1304.41.01 monijohtiminen punossuojakaapeli AF6VYQ 20LA25 C1304.41.01-Monijohtiminen punossuojakaapeliKumi100ft.0.285 "3€457.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1302.41.01 kaapelimikrofoni 20/2 1000Ft musta
€1,344.01 / yksikkö