CAROL C1176A.41.01 U koaksiaalikaapeli 13 AWG | AF6VYK 20LA20

CAROL C1176A.41.01 U Koaksiaalikaapeli 13 AWG

Varastossa
Tuote: AF6VYK Malli: C1176A.41.01Ristiviite: 20LA20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€521.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRG213U-koaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG213 / U
kapasitanssi30.80 pF / Ft
VäriMusta
Johtimen koko13AWG
Impedanssi50 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiEnsiluokkainen epäpuhtaus PVC
Pituus100ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.405 "
suojaus95% paljas kuparipunos
Kelan / kelan pituus (Ft.)100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8544493080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppieräTakin tyyppiPituusKelan / kelan pituus (Ft.)Hinta
CAROL C1176A.41.01 koaksiaalikaapeli 13AWG 1000 jalkaa | AB6LWY 21Y695 C1176A.41.01RG 213 / UKoaksiaalikaapeliSaastumaton PVC-yhdiste1000ft.1000€2,503.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1176A.41.01 U Koaksiaalikaapeli 13 AWG
€521.02 / yksikkö