CAROL C1176A.41.01 koaksiaalikaapeli 13AWG 1000 jalkaa | AB6LWY 21Y695

CAROL C1176A.41.01 koaksiaalikaapeli 13AWG 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6LWY Malli: C1176A.41.01Ristiviite: 21Y695

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,503.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG 213 / U
kapasitanssi30.80 pF / Ft
VäriMusta
Johtimen koko13AWG
Impedanssi50 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiSaastumaton PVC-yhdiste
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.405 "
suojaus95% paljas kuparipunos
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.34
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppieräTakin tyyppiPituusKelan / kelan pituus (Ft.)Hinta
CAROL C1176A.41.01 U koaksiaalikaapeli 13 AWG | AF6VYK 20LA20 C1176A.41.01RG213 / URG213U-koaksiaalikaapeliEnsiluokkainen epäpuhtaus PVC100ft.100€521.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C1176A.41.01 koaksiaalikaapeli 13AWG 1000 jalkaa
€2,503.70 / yksikkö