CAROL C0841A.41.10 Moniparinen kalvopunossuojakaapeli PVC AF6VWR 20KZ78

CAROL C0841A.41.10 Moniparinen foliopunossuojakaapeli Pvc

Varastossa
Tuote: AF6VWR Malli: C0841A.41.10Ristiviite: 20KZ78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€268.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoniparinen kalvopunossuojakaapeli
Johtimen koko24AWG
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus100ft.
NEC-artikkeliNEC-artikkeli 800, tyyppi CM / CMH (UL: 75 astetta C)
Nimellinen ulkohalkaisija.0.235 "
Johtimien lukumäärä1
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Temp. alue-4 - 176 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4242
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueJohtimen kokoeräTakki väriTakin materiaaliNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CAROL C0842A.41.10 Moniparinen kalvopunossuojakaapeli PVC AF6VWT 20KZ79 C0842A.41.10-4 - 176 astetta F24AWGMoniparinen kalvopunossuojakaapeliHarmaaPVCNEC-artikkeli 800, tyyppi CM / CMH (UL: 75 astetta C)0.304 "2€398.61
CAROL C6040A.41.10 Moniparinen kalvosuojauskaapeli 22 AWG | AF6VXE 20KZ91 C6040A.41.10-4 - 176 astetta F22AWGMoniparinen kalvonsuojakaapeliHarmaaPVCNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.292 "6€246.11
CAROL C6047A.41.10 Moniparinen kalvonsuojakaapeli 18 Awg AF6VXF 20KZ92 C6047A.41.10-4 - 176 astetta F18AWGMoniparinen kalvonsuojakaapeliHarmaaPVCNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.395 "3€589.25
CAROL C8101.41.03 Moniparinen kalvonsuojakaapeli 18 Awg AF6VXH 20KZ94 C8101.41.03-40 - 392 astetta F18AWGMoniparinen kalvonsuojakaapelipunainenFEPNEC: n 800 artikla0.165 "2€431.31
CAROL C8109.41.03 Moniparinen kalvonsuojakaapeli 22 Awg AF6VXK 20KZ96 C8109.41.03-40 - 392 astetta F22AWGMoniparinen kalvonsuojakaapelipunainenFEPNEC: n 800 artikla0.122 "1€321.22
CAROL C0560A.41.10 Moniparinen foliosuojuksen kaapelikaapeli AF6VXP 20LA01 C0560A.41.10-4 - 221 astetta F18AWGMoniparinen foliosuojuksen kaapelikaapeliHarmaaPVCNEC Article 725 Power-Limited Tray Cable (UL: 105 astetta C tai 60 astetta C, 300 V), NEC artiklan 800 tiedonsiirtokaapeli (UL: 105 astetta C tai 60 astetta C, 300 V)0.314 "2€410.54
CAROL C0562A.41.10 moniparinen foliosuojuksen kaapelikaapeli AF6VXQ 20LA02 C0562A.41.10-4 - 221 astetta F18AWGMoniparinen foliosuojuksen kaapelikaapeliHarmaaPVCNEC Article 725 Power-Limited Tray Cable (UL: 105 astetta C tai 60 astetta C, 300 V), NEC artiklan 800 tiedonsiirtokaapeli (UL: 105 astetta C tai 60 astetta C, 300 V)0.44 "4€621.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C0841A.41.10 Moniparinen foliopunossuojakaapeli Pvc
€268.96 / yksikkö