Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CAROL C8101.41.03 Moniparinen kalvonsuojakaapeli 18 Awg AF6VXH 20KZ94

CAROL C8101.41.03 Moniparikalvosuojakaapeli 18 Awg

Varastossa
Tuote: AF6VXH Malli: C8101.41.03Ristiviite: 20KZ94

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€431.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoniparinen kalvonsuojakaapeli
Johtimen koko18AWG
Takki väripunainen
Takin materiaaliFEP
Pituus100ft.
NEC-artikkeliNEC: n 800 artikla
Nimellinen ulkohalkaisija.0.165 "
Johtimien lukumäärä2
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Temp. alue-40 - 392 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinteä / säikeinen (säikeinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueJohtimen kokoeräTakki väriTakin materiaaliNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräHinta
CAROL C0841A.41.10 Moniparinen kalvopunossuojakaapeli PVC AF6VWR 20KZ78 C0841A.41.10-4 - 176 astetta F24AWGMoniparinen kalvopunossuojakaapeliHarmaaPVCNEC-artikkeli 800, tyyppi CM / CMH (UL: 75 astetta C)0.235 "1€268.96
CAROL C0842A.41.10 Moniparinen kalvopunossuojakaapeli PVC AF6VWT 20KZ79 C0842A.41.10-4 - 176 astetta F24AWGMoniparinen kalvopunossuojakaapeliHarmaaPVCNEC-artikkeli 800, tyyppi CM / CMH (UL: 75 astetta C)0.304 "2€398.61
CAROL C6040A.41.10 Moniparinen kalvosuojauskaapeli 22 AWG | AF6VXE 20KZ91 C6040A.41.10-4 - 176 astetta F22AWGMoniparinen kalvonsuojakaapeliHarmaaPVCNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.292 "6€246.11
CAROL C6047A.41.10 Moniparinen kalvonsuojakaapeli 18 Awg AF6VXF 20KZ92 C6047A.41.10-4 - 176 astetta F18AWGMoniparinen kalvonsuojakaapeliHarmaaPVCNEC-artikkeli 800, tyyppi CM (UL: 75 astetta C)0.395 "3€589.25
CAROL C8109.41.03 Moniparinen kalvonsuojakaapeli 22 Awg AF6VXK 20KZ96 C8109.41.03-40 - 392 astetta F22AWGMoniparinen kalvonsuojakaapelipunainenFEPNEC: n 800 artikla0.122 "1€321.22
CAROL C0560A.41.10 Moniparinen foliosuojuksen kaapelikaapeli AF6VXP 20LA01 C0560A.41.10-4 - 221 astetta F18AWGMoniparinen foliosuojuksen kaapelikaapeliHarmaaPVCNEC Article 725 Power-Limited Tray Cable (UL: 105 astetta C tai 60 astetta C, 300 V), NEC artiklan 800 tiedonsiirtokaapeli (UL: 105 astetta C tai 60 astetta C, 300 V)0.314 "2€410.54
CAROL C0562A.41.10 moniparinen foliosuojuksen kaapelikaapeli AF6VXQ 20LA02 C0562A.41.10-4 - 221 astetta F18AWGMoniparinen foliosuojuksen kaapelikaapeliHarmaaPVCNEC Article 725 Power-Limited Tray Cable (UL: 105 astetta C tai 60 astetta C, 300 V), NEC artiklan 800 tiedonsiirtokaapeli (UL: 105 astetta C tai 60 astetta C, 300 V)0.44 "4€621.78

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C8101.41.03 Moniparikalvosuojakaapeli 18 Awg
€431.31 / yksikkö