CAROL 76822.R8.10 Kytkentäjohto 12 Awg 20 A harmaa 500 jalkaa | AB4LMK 1YRE9

CAROL 76822.R8.10 Kytkentäjohto 12 Awg 20 A harmaa 500 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB4LMK Malli: 76822.R8.10Ristiviite: 1YRE9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€222.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitäntäjohto
EristysmateriaaliPVC
Maks. Vahvistimet20
Nimellinen ulkohalkaisija.0.155 "
Puolan pituus500ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alueMTW ja TFF -40 astetta 194 astetta F, TEW ja AWM -4 astetta 221 astetta F
Jännite600
Langan väriHarmaa
Langan koko12AWG
Langan tyyppiMTW, TFF, AWM, TEW

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriHinta
CAROL 76822.R8.01 Kytkentäjohto 12 Awg 20 A musta 500 jalkaa | AB4LMB 1YRE1 76822. R8.01Musta€259.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 76822.R8.10 Kytkentäjohto 12 Awg 20 A harmaa 500 jalkaa
€222.61 / yksikkö