CAROL 4EPL1S.38.05 Kulunvalvontakaapelin liitäntälaatikko keltainen | AD2KCG 3PYV8

CAROL 4EPL1S.38.05 Kulunvalvontakaapelin liitoslaatikko keltainen

Varastossa
Tuote: AD2KCG Malli: 4EPL1S.38.05Ristiviite: 3PYV8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,735.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätietoliikennekaapeli
Kaapelin tyyppiliitäntälaatikko
VäriKeltainen
Johtimen koko4, 18 AWG, suojaamaton / 3 paria, 22 AWG, suojattu / 2 Cond, 22 AWG, suojaamaton / 4 Cond, 22 AWG, suojaamaton
Johtimen tyyppiSäikeinen paljas kupari
EristysPVC
EristysmateriaaliPVC
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliFlexguard PVC
Pituus500ft.
NEC-artikkeli800
Nimellinen ulkohalkaisija.0.42 "
Johtimien lukumäärä16
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
suojaus3 paria, 22 AWG suojattu
SuojamateriaaliEi eristetty
Kelan / kelan pituus (Ft.)500
Temp. alue32F - 140F
Jännite300

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)40.13
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTakin materiaaliKaapelin tyyppiVäriPituusNEC-artikkeliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonHinta
CAROL E1032S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.156 "2suojaamaton€173.76
CAROL E1034S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg harmaa | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.187 "4suojaamaton€322.49
CAROL E3032S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.156 "2suojaamaton€206.84
CAROL E3034S.18.86 Langan ääni ja turvallisuus 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCÄäni ja turvallisuus, liitäntälaatikkoHarmaa500ft.800 tyyppi CMP0.185 "4suojaamaton€377.72
CAROL E2002S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.7250.132 "2Suojattu€143.35
CAROL E2006S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.173 "6Suojattu€275.59
CAROL E2008S.18.10 Langan ääni ja turvallisuus 22 Awg harmaa | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCÄäni ja turvallisuus, nousijaHarmaa500ft.725 Tyyppi CL3R, 800 Tyyppi CMR0.195 "8Suojattu€335.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 4EPL1S.38.05 Kulunvalvontakaapelin liitoslaatikko keltainen
€1,735.47 / yksikkö