CAROL 02726 Huoltojohto SOOW Musta 12/4 100 jalkaa | AF6YUC 20PY77

CAROL 02726 Huoltojohto SOOW Musta 12/4 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6YUC Malli: 02726Ristiviite: 20PY77

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€495.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Takin tyyppiSOOW
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.65 "
Johtimien lukumäärä4
Puolan pituus100ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 astetta 90 astetta C.
Langan väriMusta, valkoinen, punainen, vihreä
Langan koko12AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5225
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisä / Ulkona (Sisä / Ulkona)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusLangan väriLangan kokoHinta
CAROL 2766 Huoltojohto SOOW Musta 16/4 25 jalkaa AB4ZJJ 20PX91 2766100.42 "425ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä16AWG€48.39
CAROL 02763 Huoltojohto SOOW Musta 18/2 25 jalkaa | AF6YHY 20PX82 02763100.345 "225ft.Musta, valkoinen18AWG€68.47
CAROL 02769 Huoltojohto SOOW Musta 18/3 25 jalkaa | AF6YHZ 20PX83 02769100.365 "325ft.Musta, valkoinen, vihreä18AWG€77.14
CAROL 02770 Huoltojohto SOOW Musta 18/4 25 jalkaa AF6YJA 20PX84 0277070.39 "425ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä18AWG€105.04
CAROL 02722 Huoltojohto SOOW Musta 16/2 25 jalkaa | AF6YPX 20PX89 02722130.37 "225ft.Musta, valkoinen16AWG€83.83
CAROL 2723 huoltojohto SOOW musta 14/2 25 jalkaa | AF6YQC 20PX96 2723180.51 "225ft.Musta, valkoinen14AWG€105.62
CAROL 02768 Huoltojohto SOOW Musta 14/4 25 jalkaa | AF6YQE 20PX98 02768150.575 "425ft.Musta, valkoinen, punainen, vihreä14AWG€84.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 02726 Huoltojohto SOOW Musta 12/4 100 jalkaa
€495.23 / yksikkö