CAROL 01364 Huoltojohto SJOOW Musta 14/4 100 jalkaa | AF6YPQ 20PX77

CAROL 01364 Huoltojohto SJOOW Musta 14/4 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6YPQ Malli: 01364Ristiviite: 20PX77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€300.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava johto
KapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliKumi
Takin tyyppiSJOOW
Maks. Vahvistimet15
Maks. Jännite300
Nimellinen ulkohalkaisija.0.41 "
Johtimien lukumäärä4
Puolan pituus100ft.
Säikeinen / kiinteäStranded
Temp. alue-40 astetta 90 astetta C.
Langan väriMusta, valkoinen, punainen, vihreä
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2682
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544493080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisä / Ulkona (Sisä / Ulkona)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueKapellimestariTakki väriLangan väriLangan kokoTakin materiaaliMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CAROL 01343.35T.01 kannettava johto Sjoow 16/4 Awg 250 jalkaa 10a | AB3MXJ 1UGT9 01343.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, punainen, vihreä16AWGEPDM-kumi100.365 "€330.63
CAROL 01384.85.01 Kannettava johto Sjoow 10/4 Awg 250 jalkaa 25a | AB3MXL 1UGU2 01384.85.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, punainen, vihreä10AWGEPDM-kumi250.655 "€1,459.08
CAROL 01312.35T.01 kannettava johto Sjoow 16/2 Awg 250 jalkaa 13a | AB3YEP 1W312 01312.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen16AWGEPDM-kumi130.31 "€357.39
CAROL 01342.35T.01 kannettava johto Sjoow 16/3 Awg 250 jalkaa 13a | AB3YFV 1W661 01342.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, vihreä16AWGEPDM-kumi130.33 "€268.41
CAROL W1358.35.01 kannettava johto Sjoow 14/2 Awg 250 jalkaa 18a | AB3YHP 1W925 W1358.35.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen14AWGEPDM-kumi180.34 "€357.39
CAROL 01360.35T.01 kannettava johto Sjoow 14/3 Awg 250 jalkaa 18a | AB3YHQ 1W926 01360.35T.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen, vihreä14AWGEPDM-kumi180.365 "€614.55
CAROL 01312.82.01 kannettava johto Sjoow 16/2 Awg 100 jalkaa 13a | AB4LJG 1YPW2 01312.82.01-40 - 194 astetta FKupariMustaMusta, valkoinen16AWGEPDM-kumi130.31 "€155.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 01364 Huoltojohto SJOOW Musta 14/4 100 jalkaa
€300.54 / yksikkö