CAROL 00.00JO.17541 Kaapelihitsaus 100 jalkaa 2 Awg musta | AF2PVC 6X778

CAROL 00.00JO.17541 Kaapelihitsaus 100 jalkaa 2 Awg musta

Varastossa
Tuote: AF2PVC Malli: 00.00JO.17541Ristiviite: 6X778

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€507.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKöysi Lay säikeinen kupari
Johtimen koko2AWG
EristysmateriaaliCarolprene-takki
Eristeen väriMusta
EristysmateriaaliKarolpreeni
Pituus100ft.
Maks. Vahvistimet140
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.47 "
karilleajoaX 625 30
Wire Gauge2AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.5875
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelan / laatikon pituus (Ft) (100)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.karilleajoaWire GaugeHinta
CAROL 00.00JO.17545 Kaapelihitsaus 100 jalkaa 1/0 musta | AC3TMR 2W282 00.00 JO.175451/0 AWG1900.565 "X 990 301/0€683.72
CAROL 00.00JO.17546 Kaapelihitsaus 100 jalkaa 2/0 Musta | AC3TMT 2W283 00.00 JO.175462/0 AWG2230.62 "X 1248 302/0€957.84
CAROL 00.00JO.17543 Kaapelihitsaus 100 jalkaa 1 Awg musta | AF2PVE 6X780 00.00 JO.175431AWG1600.5 "X 778 301AWG€600.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 00.00JO.17541 Kaapelihitsaus 100 jalkaa 2 Awg musta
€507.87 / yksikkö