CAROL 00.00JO.17545 Kaapelihitsaus 100 jalkaa 1/0 musta | AC3TMR 2W282

CAROL 00.00JO.17545 Kaapelihitsaus 100 jalkaa 1/0 musta

Varastossa
Tuote: AC3TMR Malli: 00.00JO.17545Ristiviite: 2W282

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€683.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapeli
KapellimestariKöysi Lay säikeinen kupari
Johtimen koko1/0 AWG
EristysmateriaaliCarolprene-takki
Eristeen väriMusta
EristysmateriaaliKarolpreeni
Pituus100ft.
Maks. Vahvistimet190
Maks. Jännite600
Nimellinen ulkohalkaisija.0.565 "
karilleajoaX 990 30
Wire Gauge1/0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.7525
Laivan korkeus (cm)36.58
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelan / laatikon pituus (Ft) (100)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoMaks. VahvistimetNimellinen ulkohalkaisija.karilleajoaWire GaugeHinta
CAROL 00.00JO.17546 Kaapelihitsaus 100 jalkaa 2/0 Musta | AC3TMT 2W283 00.00 JO.175462/0 AWG2230.62 "X 1248 302/0€957.84
CAROL 00.00JO.17541 Kaapelihitsaus 100 jalkaa 2 Awg musta | AF2PVC 6X778 00.00 JO.175412AWG1400.47 "X 625 302AWG€507.87
CAROL 00.00JO.17543 Kaapelihitsaus 100 jalkaa 1 Awg musta | AF2PVE 6X780 00.00 JO.175431AWG1600.5 "X 778 301AWG€600.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL 00.00JO.17545 Kaapelihitsaus 100 jalkaa 1/0 musta
€683.72 / yksikkö