Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS603N02 Kaatosäiliö 1 Quart Valkoinen - 12 kpl pakkaus | AA4VAU 13F121

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS603N02 kaatosäiliö 1 Quart White - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VAU Malli: PS603N02Ristiviite: 13F121

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaatamalla kontti
VäriValkoinen
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS70200 Kaatosäiliö 2 Quart - 6 kpl pakkaus | AA4VAL 13F114 PS70200Valikoima€7.98
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS80200 Kaatosäiliö 4 Quart - 6 kpl pakkaus | AA4VAM 13F115 PS80200Valikoima€48.75
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS602N00 Kaatosäiliö 1 Quart Lajitelma - 12 kpl pakkaus | AA4VAN 13F116 PS602N00Valikoima€77.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS603N02 kaatosäiliö 1 Quart White - 12 kpl pakkaus
€70.76 / yksikkö