Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO SHJ6035 kova leukasarja 6 tuumaa 3 kappaletta | AG3MYH 33MP88

TE-CO SHJ6035 kova leukasarja 6 tuumaa 3 osaa

Varastossa
Tuote: AG3MYH Malli: SHJ6035Ristiviite: 33MP88

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€617.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKova leukasarja
Palojen lukumäärä3
Koko6
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8466208020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
TE-CO SHJ6000 kova leukasarja 6 tuumaa 2 kappaletta | AG3MYG 33MP87 SHJ60002€157.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO SHJ6035 kova leukasarja 6 tuumaa 3 osaa
€617.62 / yksikkö