CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS80200 Kaatosäiliö 4 Quart - 6 kpl pakkaus | AA4VAM 13F115

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS80200 kaatosäiliö 4 Quart - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA4VAM Malli: PS80200Ristiviite: 13F115

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€48.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaatamalla kontti
VäriValikoima
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3923300090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS70200 Kaatosäiliö 2 Quart - 6 kpl pakkaus | AA4VAL 13F114 PS70200Valikoima€7.98
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS602N00 Kaatosäiliö 1 Quart Lajitelma - 12 kpl pakkaus | AA4VAN 13F116 PS602N00Valikoima€77.29
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS603N02 Kaatosäiliö 1 Quart Valkoinen - 12 kpl pakkaus | AA4VAU 13F121 PS603N02Valkoinen€70.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS PS80200 kaatosäiliö 4 Quart - 6 kpl pakkaus
€48.75 / yksikkö