Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110303 Kolmannen kokoinen ruokapannu 1.7 litraa, musta | AD9XBQ 4VML4

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110303 Kolmannen koon ruokapannu, tilavuus 1.7 litraa, musta

Varastossa
Tuote: AD9XBQ Malli: CM110303Ristiviite: 4VML4

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka pannu
Koko1.7 kpl
Syvyys6"
Pituus12.625 "
MateriaaliABS
Paneelin kokoKolmas koko
Leveys6.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9215
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110202 Kolmannen kokoinen ruokapannu 4 litraa Tilavuus Valkoinen | AD9XBN 4VML2 CM1102024 Qt.4.25 "€83.33
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110203 Kolmannen koon ruokapannu 4 litraa Tilavuus musta | AD9XBP 4VML3 CM1102034 Qt.4.25 "€89.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110303 Kolmannen koon ruokapannu, tilavuus 1.7 litraa, musta
€83.34 / yksikkö