Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110202 Kolmannen kokoinen ruokapannu 4 litraa Tilavuus Valkoinen | AD9XBN 4VML2

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110202 Kolmannen koon ruokapannu, 4 litraa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AD9XBN Malli: CM110202Ristiviite: 4VML2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka pannu
Koko4 Qt.
Syvyys6"
Pituus12.625 "
MateriaaliABS
Paneelin kokoKolmas koko
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9035
Laivan korkeus (cm)18.03
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110203 Kolmannen koon ruokapannu 4 litraa Tilavuus musta | AD9XBP 4VML3 CM1102034 Qt.4.25 "€89.72
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110303 Kolmannen kokoinen ruokapannu 1.7 litraa, musta | AD9XBQ 4VML4 CM1103031.7 kpl6.875 "€83.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110202 Kolmannen koon ruokapannu, 4 litraa, valkoinen
€83.33 / yksikkö