Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110203 Kolmannen koon ruokapannu 4 litraa Tilavuus musta | AD9XBP 4VML3

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110203 Kolmannen koon ruokapannu, tilavuus 4 litraa, musta

Varastossa
Tuote: AD9XBP Malli: CM110203Ristiviite: 4VML3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuoka pannu
Koko4 Qt.
Syvyys6"
Pituus12.625 "
MateriaaliABS
Paneelin kokoKolmas koko
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.944
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3924104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeveysHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110202 Kolmannen kokoinen ruokapannu 4 litraa Tilavuus Valkoinen | AD9XBN 4VML2 CM1102024 Qt.4.25 "€83.33
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110303 Kolmannen kokoinen ruokapannu 1.7 litraa, musta | AD9XBQ 4VML4 CM1103031.7 kpl6.875 "€83.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS CM110203 Kolmannen koon ruokapannu, tilavuus 4 litraa, musta
€89.72 / yksikkö