Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 43531-825 Fruit Bowl 4-3/4 unssia rusketuspakkaus 48 kpl | AA6KQU 14D137

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 43531-825 Fruit Bowl, 4-3/4 unssia rusketus 48 kappaletta

Varastossa
Tuote: AA6KQU Malli: 43531-825Ristiviite: 14D137

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€219.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHedelmäkulho
Koko4-3 / 4 oz.
VäriRusketus
Halkaisija4.5 "
Materiaalimelamiini
Kokonaiskorkeus1.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4353102 Hedelmäkulho 4-3/4 unssia valkoinen Pakkauksessa 48 | AA6KMP 14D061 4353102Valkoinen€201.72
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4353135 Fruit Bowl 4-3/4 unssia Cafe Blue Pack Of 48 | AA6KMR 14D063 4353135Kahvila Sininen€201.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 43531-825 Fruit Bowl, 4-3/4 unssia rusketus 48 kappaletta
€219.67 / yksikkö