Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5RHT1 Ajovalo Aaa Led Sininen | AE6FGX

WESTWARD 5RHT1 Ajovalo Aaa Led Sininen

Varastossa
Tuote: AE6FGX Malli: 5RHT1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClip-On-valo
Sisältää paristotEi
Akun palamisaika35 hr.
Akun kokoAAA
korinvärisetsininen
Rungon materiaaliABS
Taskulampun luokkaYleinen tarkoitus
iskunkestävyys3 ft.
Lampun käyttöikä30 kt
lampun tyyppiLED
Pituus1.5 "
Valoteho15 lm
Lumens15
Lumen-alue0 ja 49
Suurin lumenia teho15
AsennusLeikata
AsennustyyppiPidä kiinni
Paristojen määrä3
Käyntiaika korkeassa asetuksessa35 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiKierrä päälle / pois
Veden tunkeutumisluokitusIPX4
Paino paristoillaoz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8513104000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumensAkun palamisaikaAkun kokoSuurin lumenia tehoAsennustyyppiParistojen määräKäyntiaika korkeassa asetuksessaKytkimen tyyppiHinta
WESTWARD 5RHN9 Ajovalaisin Cr2016 Led Silver | AE6FGG 5RHN913.513 hr.CR201613Puristin113 hr.SLIDE€10.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5RHT1 Ajovalo Aaa Led Sininen
€21.41 / yksikkö