AMS 400.47 yksiosainen mutakaira, halkaisija 4 tuumaa. | AE2BEY 4WFA7

AMS 400.47 Yksiosainen mutakaira, halkaisija 4 tuumaa.

Varastossa
Tuote: AE2BEY Malli: 400.47Ristiviite: 4WFA7

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€350.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksiosainen Mud Auger
Halkaisija4"
Reiän syvyys53 "
MateriaaliNikkelöity 4130 seosteräs
Kokonaispituus53 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
Laivan korkeus (cm)136.4
Laivan pituus (cm)42.67
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusHinta
AMS 400.49 yksiosainen mutakaira, halkaisija 2-3/4 tuumaa. | AE2BEX 4WFA6 400.492.75 "51 "€332.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 400.47 Yksiosainen mutakaira, halkaisija 4 tuumaa.
€350.49 / yksikkö