Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4353135 Fruit Bowl 4-3/4 unssia Cafe Blue Pack Of 48 | AA6KMR 14D063

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4353135 Hedelmäkulho 4-3/4 unssia Cafe Blue Pack of 48

Varastossa
Tuote: AA6KMR Malli: 4353135Ristiviite: 14D063

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€210.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHedelmäkulho
Koko4-3 / 4 oz.
VäriKahvila Sininen
Halkaisija4.5 "
Materiaalimelamiini
Kokonaiskorkeus1.28 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.72
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4353102 Hedelmäkulho 4-3/4 unssia valkoinen Pakkauksessa 48 | AA6KMP 14D061 4353102Valkoinen€215.54
CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 43531-825 Fruit Bowl 4-3/4 unssia rusketuspakkaus 48 kpl | AA6KQU 14D137 43531-825Rusketus€222.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 4353135 Hedelmäkulho 4-3/4 unssia Cafe Blue Pack of 48
€210.12 / yksikkö